Telescopic drywall support STE

Nr art.: STE150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu STE150
EAN / GTIN 4008158051208
Numer producenta STE150
Numer L L80030 100427
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Resilient up to a maximum of 3,500 N / 350 kg / 770 lbs when the telescopic rod is fully retracted
  • Extremely stable construction due to highly durable steel pipes and non-slip TPU contact surfaces (9 x 7 cm)
  • Single-handed operation thanks to 2-component plastic handle with pump mechanism
  • Quick-slide button for rapid extension and retraction of the telescopic bar
  • Controllable holding force by turning the support on the grip
  • Application also on slopes due to continuously swivelling contact surfaces from -45° to +45°
  • STE150, STE250, STE300, STE370: GS-certified for quality and safety
  • Pipe system consisting of an inner pipe with a diameter of Ø28 mm and an outer pipe with a diameter of Ø32 mm

Cecha szcz.:

  • Adjustment travel: 900-1500 mm
  • Load limit at min. extension length: 350kg
  • Load limit at maximum extension length: 210kg
  • Weight: 2.29kg