Stropna podpora in montažna podpora STE

Št. art.: STE150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kosi
  • Koraki naročila: 2 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka STE150
EAN/GTIN 4008158051208
Številka proizvajalca STE150
L-število L80030 100427
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Nosilnost do največ 3.500 N / 350 kg / 770 lbs pri popolnoma zasunjeni teleskopski palici
  • Izjemno stabilna konstrukcija zaradi visoko obremenljivih jeklenih cevi in protizdrsnih TPU-stičnih površin (9 x 7 cm)
  • Enoročno upravljanje zahvaljujoč 2-komponentnemu plastičnemu ročaju s črpalnim mehanizmom
  • Tipka za hitro premikanje za hitro izvlekanje in potiskanje teleskopske palice
  • Nastavljiva oporna sila z vrtenjem opore na ročaju
  • Uporaba tudi na poševnih površinah zaradi brezstopenjsko vrtljivih kontaktnih površin od -45° do +45°.
  • STE150, STE250, STE300, STE370: GS-certificiran za kakovost in varnost
  • Cevni sistem sestavljen iz notranje cevi s premerom Ø28 mm in zunanje cevi s premerom Ø32 mm

Lastnosti:

  • Območje nastavljanja: 900-1500 mm
  • Obremenitvena meja pri minimalni izvlečni dolžini: 350kg
  • Obremenitvena meja pri največji izvlečni dolžini: 210kg
  • Masa: 2,29kg