• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Telescopica di supporto STE

Codice art.: STE150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 2 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo STE150
EAN / GTIN 4008158051208
Codice del produttore STE150
Numero-L L80030 100427
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Può essere caricato fino a un massimo di 3.500 N / 350 kg / 770 lbs quando l'asta telescopica è completamente retratta
  • Strutturale estremamente stabile composta da tubi speciali a portata elevata e superfici di contatto antiscivolo in TPU (9 x 7 cm)
  • Utilizzo con una sola mano grazie all’impugnatura in plastica a 2 componenti con meccanismo di pompaggio
  • Tasto di spostamento rapido per fare accorciare e allungare rapidamente l'asta telescopica
  • Forza di tenuta regolabile girando il puntello sulla maniglia
  • Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45°
  • STE150, STE250, STE300, STE370: Certificazione GS per qualità e sicurezza
  • Sistema di tubazioni costituito da un tubo interno con diametro di Ø28 mm e da un tubo esterno con diametro di Ø32 mm

Proprietà:

  • Corsa di regolazione: 900-1500 mm
  • Limite di carico con lunghezza di estrazione minima: 350 kg
  • Limite di carico con lunghezza massima di estrazione: 210 kg
  • Peso: 2,29 kg