• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Deckenstütze und Montagestütze STE

Artikel-Nr.: STE150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer STE150
EAN / GTIN 4008158051208
Herstellernummer STE150
L-Nummer L80030 100427
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu maximal 3.500 N / 350 kg / 770 lbs belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
  • Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere TPU-Kontaktflächen (9 x 7 cm)
  • Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
  • Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
  • Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
  • Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
  • STE150, STE250, STE300, STE370: GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit
  • Rohrsystem bestehend aus einem Innenrohr mit Ø28 mm und einem Außenrohr mit Ø32 mm Durchmesser

Merkmal:

  • Verstellweg: 900-1500 mm
  • Belastungsgrenze bei min. Auszugslänge: 350 kg
  • Belastungsgrenze bei max. Auszugslänge: 210 kg
  • Gewicht: 2,29 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb