Loftstøtte og monteringsstøtte STE

Art.-nr.: STE150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 stykker
  • Bestillingstrin: 2 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer STE150
EAN/GTIN 4008158051208
Producentnummer STE150
L-nummer L80030 100427
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Op til maks. 3.500 N / 350 kg / 770 lbs belastbarhed ved fuldstændigt indtrukket teleskopstang
  • Ekstremt stabil konstruktion takket være højbelastbare stålrør og skridsikre TPU-kontaktflader (9 x 7 cm)
  • Enkel betjening takket være 2-komponent plastgreb med pumpemekanisme
  • Hurtigskift-knap til hurtig ud- og indkørsel af teleskopstangen
  • Justerbar holdekraft ved at dreje støtten på håndtaget
  • Kan også anvendes på skråflader takket være trinløst drejelige kontaktflader fra -45° til +45°
  • STE150, STE250, STE300, STE370: GS-certificeret for kvalitet og sikkerhed
  • Rørsystem bestående af et indre rør med en diameter på Ø28 mm og et ydre rør med en diameter på Ø32 mm

Egenskab:

  • Justeringsområde: 900-1500 mm
  • Belastningsgrænse ved min. udtrækningslængde: 350kg
  • Belastningsgrænse ved maks. udtrækningslængde: 210kg
  • Vægt: 2,29kg