Suport pentru tavan și suport de montare STE

Cod articol.: STE150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol STE150
EAN / GTIN 4008158051208
Număr producător STE150
L-Număr L80030 100427
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Capacitate maximă de încărcare de 3.500 N / 350 kg / 770 lbs cu bara telescopică complet retractată
  • Construcție extrem de stabilă datorită țevilor de oțel foarte rezistente și suprafețelor de contact antiderapante din TPU (9 x 7 cm)
  • Operare cu o singură mână datorită mânerului din plastic cu 2 componente și mecanism de pompare
  • Buton de deplasare rapidă pentru extinderea și retragerea rapidă a tijei telescopice
  • Forță de susținere reglabilă prin rotirea suportului la mâner
  • Utilizare și pe suprafețe înclinate datorită suprafețelor de contact pivotante în mod continuu de la -45° la +45°
  • STE150, STE250, STE300, STE370: Certificat GS pentru calitate și siguranță
  • Sistem de țevi format dintr-o țeavă interioară cu diametrul de 28 mm și o țeavă exterioară cu diametrul de 32 mm

Caracteristică:

  • Cursă de reglare: 900-1500 mm
  • Limită de încărcare la lungimea minimă de extragere: 350kg
  • Limită de încărcare la lungimea maximă de extindere: 210kg
  • Greutate: 2,29kg