{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | Eloksalowane | |
| Seria | STE-SP35 | |
| Oznaczenie producenta | Abstützplatte STE-SP35 | |
| Opakowanie | karton | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Materiał | Aluminium | |
| Kolor | srebrna | |
| Rodzaj produktu | Podpórki | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość użytkowa | 22 mm | |
| Długość | 355 mm | |
| Szerokość | 80 mm | |
| Wysokość | 22 mm | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | STE-SP35 | |
| EAN / GTIN | 4008158041452 | |
| Numer producenta | STE-SP35 | |
| Numer L | L80030 482 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |