• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abstützplatte STE-SP35

Artikel-Nr.: STE-SP35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Beschichtung eloxiert
Serie STE-SP35
Herstellerbezeichnung Abstützplatte STE-SP35
Verpackung Karton
Güte- und Prüfsiegel keine
Material Aluminium
Farbe silber
Produktart Stützen
höhenverstellbar nein
Nutzhöhe 22 mm
Länge 355 mm
Breite 80 mm
Höhe 22 mm
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer STE-SP35
EAN / GTIN 4008158041452
Herstellernummer STE-SP35
L-Nummer L80030 482
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes Aluminiumprofil mit rutschhemmendem Zellkautschuk
  • Zur Vergrößerung der Abstützfläche von BESSEY Decken- und Montagestützen ST (nur in Verbindung mit Ersatzkontaktfläche 3101952) und STE
  • Sichere Fixierung an den Kontaktflächen dank Sterngriffschrauben
  • SB-verpackt

Merkmal:

  • Breite: 80 mm
  • Höhe: 22 mm
  • Länge: 355 mm

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.