{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | Eloxat | |
| Serie | STE-SP35 | |
| Denumirea producătorului | Abstützplatte STE-SP35 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Material | Aluminiu | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Stâlpi | |
| Reglabil pe înălţime | nein | |
| Înălţimea utilă | 22 mm | |
| Lungime | 355 mm | |
| Lăţime | 80 mm | |
| Înălţime | 22 mm | |
| Mobil(ă) | nein |
| Cod articol | STE-SP35 | |
| EAN / GTIN | 4008158041452 | |
| Număr producător | STE-SP35 | |
| L-Număr | L80030 482 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |