Plaque d’appui STE-SP35

Réf.: STE-SP35
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Revêtement anodisation
Série STE-SP35
Référence fabricant Abstützplatte STE-SP35
Emballage Carton
Label de qualité et de contrôle sans
Matériau Aluminium
Couleur argent
Type de produit Supports
Réglage en hauteur non
Hauteur utile 22 mm
Longueur 355 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 22 mm
À roulettes non

Identification et classification

Référence article STE-SP35
EAN / GTIN 4008158041452
Réf. fabricant STE-SP35
Article hors catalogue L80030 482
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Profilé d'aluminium léger avec caoutchouc cellulaire antidérapant
  • Pour augmenter la surface d'appui des supports de plafond et de montage BESSEY ST (uniquement en liaison avec la surface de contact de remplacement 3101952) et STE
  • Fixation sûre sur les surfaces de contact grâce aux vis à tête étoilée
  • Sur emballage carton à suspendre

Caractéristique(s):

  • Largeur: 80 mm
  • Hauteur : 22 mm
  • Longueur : 355 mm

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.