{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | anodiseret | |
| Serie | STE-SP35 | |
| Producentbetegnelse | Abstützplatte STE-SP35 | |
| Emballage | Pap | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| Materiale | Aluminium | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Produkttype | Støtter | |
| Højdeindstillelig | nej | |
| Nyttehøjde | 22 mm | |
| Længde | 355 mm | |
| Bredde | 80 mm | |
| Højde | 22 mm | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | STE-SP35 | |
| EAN/GTIN | 4008158041452 | |
| Producentnummer | STE-SP35 | |
| L-nummer | L80030 482 | |
| Producent/ansvarlig person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |