Podporna plošča STE-SP35

Št. art.: STE-SP35
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Podpora za strop / podpora za montažo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka STE-SP35
EAN/GTIN 4008158041452
Številka proizvajalca STE-SP35
L-število L80030 482
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Lahek aluminijast profil s protidrsno celično gumo
  • Za povečanje podporne površine stropnih in montažnih nosilcev BESSEY ST (samo v kombinaciji z nadomestno kontaktno površino 3101952) in STE
  • Varna pritrditev na kontaktne površine z vijaki z zvezdico
  • Pakirano v SB

Lastnosti:

  • Širina: 80 mm
  • Višina: 22 mm
  • Dolžina: 355 mm

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.