{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 60 °C | |
| Oznaczenie producenta | Wasserabweisende Latzschürze Marine | |
| Kolor | niebieskie; białe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Gęstość tkaniny | 245 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej | |
| Prasowanie | Niegorące (<110°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Perchloroetylen | |
| Rodzaj produktu | Fartuchy | |
| Zapięcie na karku | Taśmy | |
| Zapięcie na plecach | Taśmy | |
| Właściwości | wodoodporny | |
| Norma | DIN EN ISO 13688 |
| Numer artykułu | S849NAR | |
| EAN / GTIN | 5036108151431 | |
| Numer producenta | S849NAR | |
| Numer L | L01840 870 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |