{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Temperatur, Normalwäsche | 60 °C | |
| Herstellerbezeichnung | Wasserabweisende Latzschürze Marine | |
| Farbe | blau; weiß | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Gewebedichte | 245 g/m2 | |
| Waschverfahren | Normalwäsche | |
| trocknen | Nicht Trommeltrocknen | |
| bügeln | Nicht heiß (<110°) | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Perchlorethylen | |
| Produktart | Schürzen | |
| Verschluss Nacken | Bänder | |
| Verschluss Rücken | Bänder | |
| Eigenschaften | wasserabweisend | |
| Norm | DIN EN ISO 13688 |
| Artikelnummer | S849NAR | |
| EAN / GTIN | 5036108151431 | |
| Herstellernummer | S849NAR | |
| L-Nummer | L01840 870 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |