Şorţ Impermeabil cu Pieptar Navy R

Cod articol.: S849NAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru noapte
Temperatură, Spălare normală 60 °C
Denumirea producătorului Wasserabweisende Latzschürze Marine
Culoarea albastru; alb
Sex Unisex
Densitatea ţesăturii 245 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Uscare Fără uscare în uscător de rufe
Călcare Nu e fierbinte (<110°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Percloroetilenă
Tip produs Șorţuri
Închidere gât Benzi
Închidere spate Benzi
Caracteristici impermeabil
Standard DIN EN ISO 13688

Identificare și clasificare

Cod articol S849NAR
EAN / GTIN 5036108151431
Număr producător S849NAR
L-Număr L01840 870
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Acest şorţ impermeabil oferă caracter practic şi stil. Disponilbil pe albastru marin şi roşu, caracteristicile includ un guler ajustabil şi cordoane anti încurcare.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Benzi ajustabile pentru adaptare sigură
  • Legături anti-încurcare pentru o fixare sigură

Material:

Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Temperatura maxima calcat: 110°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;