Grembiule impermeabile con bretelle Navy R

Codice art.: S849NAR
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
Tonalità cromatica, blu Blu notte
Temperatura, Lavaggio normale 60 °C
Denominazione originale prodotto Wasserabweisende Latzschürze Marine
Colore blue; white
Genere Unisex
Spessore del tessuto 245 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio normale
Asciugatura Non asciugare a tamburo
Stirare Non a caldo (<110°)
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Percloroetilene
Tipo di prodotto Grembiuli
Chiusura collo Nastri
Chiusura schienale Nastri
Caratteristiche idrorepellente
Normativa DIN EN ISO 13688

Identificazione e classificazione

Codice articolo S849NAR
EAN / GTIN 5036108151431
Codice del produttore S849NAR
Numero-L L01840 870
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il grembiule impermeabile è pratico e con una linea moderna. Disponibile in blu e rosso, ha l'allaccio al collo regolabile e anti aggrovigliamento.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Colletto regolabile per una sicura vestibilità
  • Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

Materiale:

Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Ferro max 110°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;