{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Teplota, Běžné praní | 60 °C | |
| Označení výrobce | Wasserabweisende Latzschürze Marine | |
| Barva | modrá; bílá | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
| Proces mytí | Běžné praní | |
| Sušit | Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Ne horké (<110°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Perchloretylen | |
| Druh produktu | Zástěry | |
| Uzávěr hrdla | Pásy | |
| Uzávěr hřbetu | Pásy | |
| Vlastnosti | Nepromokavé | |
| Norma | DIN EN ISO 13688 |
| Katalogové číslo | S849NAR | |
| EAN / GTIN | 5036108151431 | |
| Číslo výrobce | S849NAR | |
| L-číslo | L01840 870 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |