{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Temperatura, Lavado normal | 60 °C | |
| Denominación del fabricante | Wasserabweisende Latzschürze Marine | |
| Color | azul; blanco | |
| Sexo | Unisex | |
| Densidad tejido | 245 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Secar | No secar en secadora | |
| Plancha | No caliente (<110°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | Percloroetileno | |
| Tipo de producto | Delantales | |
| Cierre en el cuello | Cintas | |
| Cierre en la espalda | Cintas | |
| Características | repelente al agua | |
| Norma | DIN EN ISO 13688 |
| Número de artículo | S849NAR | |
| EAN / GTIN | 5036108151431 | |
| Número del fabricante | S849NAR | |
| Número L | L01840 870 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |