Flexatex Chem Apron Navy Blue 0

Nr art.: S656NVR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Seria Flexatex Chem
Oznaczenie producenta Flexatex Chem Schürze
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Obszar zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rodzaj Unisex
Kolor Niebieskie
Skład tkaniny Włókno specjalne
Rodzaj produktu Fartuchy
Zapięcie na karku System pasów
Właściwości wodoodporny
Norma EN ISO 13034
Kategoria ochrony ŚOI III
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S656NVR
EAN / GTIN 5036108471768
Numer producenta S656NVR
Numer L L01840 118350
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • The Flexatex™ Chem apron is completely waterproof, treated with an antifungal agent and resistant to 10% sodium hydroxide.
  • It is fully certified according to the EN 13034 chemical standard.
  • The material is extremely durable and has exceptional tear and tensile strength.

Cecha szcz.:

  • Durable, breathable, windproof and water-repellent material
  • Durable and stretchy with a dirt-repellent finish
  • Resistant to chemicals
  • Adjustable straps for a secure fit
  • Sales packaging as a presentation aid
  • CE-certified
  • Extremely water-repellent, PFAS-free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads up and rolls off the fabric surface
  • New model