• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexatex Chem Schürze Marineblau 0

Artikel-Nr.: S656NVR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Serie Flexatex Chem
Herstellerbezeichnung Flexatex Chem Schürze
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Anwendungsbereich Chemikalienschutz
Geschlecht Unisex
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Spezialfaser
Produktart Schürzen
Verschluss Nacken Riemensystem
Eigenschaften wasserabweisend
Norm EN ISO 13034
PSA Schutzkategorie III
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S656NVR
EAN / GTIN 5036108471768
Herstellernummer S656NVR
L-Nummer L01840 118350
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Flexatex™ Chem-Schürze ist vollständig wasserdicht, antimykotisch behandelt und beständig gegen 10 % Natriumhydroxid
  • Sie ist vollständig nach der Chemienorm EN 13034 zertifiziert
  • Das Material ist extrem langlebig und weist eine außergewöhnliche Reiß- und Zugfestigkeit auf

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
  • Chemikalienbeständig
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb