{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Serija | Flexatex Chem | |
| Oznaka proizvajalca | Flexatex Chem Schürze | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Področje uporabe | zaščita pred kemikalijami | |
| Spol | Univerzalne | |
| Barva | modra | |
| Sestava tkanine | specialna vlakna | |
| Vrsta izdelka | predpasniki | |
| Zapiranje, vrat | sistem jermenov | |
| Lastnosti | vodoodbojen | |
| Standard | EN ISO 13034 | |
| Kategorija zaščite osebne varovalne opreme | III | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
| Številka izdelka | S656NVR | |
| EAN/GTIN | 5036108471768 | |
| Številka proizvajalca | S656NVR | |
| L-število | L01840 118350 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |