Flexatex Chem zástěra námořnická modrá 0

Artiklové číslo: S656NVR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Řada Flexatex Chem
Označení výrobce Flexatex Chem Schürze
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Rozsah použití ochrana proti chemikáliím
Pohlaví Unisex
Barva Modrá
Složení tkaniny Speciální vlákno
Druh produktu Zástěry
Uzávěr hrdla Řemenový systém
Vlastnosti Nepromokavé
Norma EN ISO 13034
Kategorie ochrany osobních ochranných pomůcek III
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S656NVR
EAN / GTIN 5036108471768
Číslo výrobce S656NVR
L-číslo L01840 118350
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Zástěra Flexatex™ Chem je zcela vodotěsná, ošetřena antimykotickou úpravou a odolná vůči 10% hydroxidu sodnému.
  • Je plně certifikován podle chemické normy EN 13034.
  • Materiál je extrémně odolný a vykazuje mimořádnou odolnost proti roztržení a tahu.

Charakteristika:

  • Odolný, prodyšný, větruodolný a voděodolný materiál
  • Odolný a pružný s povrchovou úpravou odpuzující nečistoty
  • Odolné vůči chemikáliím
  • Nastavitelné ramenní popruhy pro bezpečné uchycení
  • Prodejní balení jako podpora prezentace
  • Certifikace CE
  • Extrémně vodoodpudivá úprava tkaniny Texpel™ Splash Eco bez PFAS, voda stéká z povrchu tkaniny
  • Nový model