Șorț Flexatex Chem albastru marin 0

Cod articol.: S656NVR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru noapte
Serie Flexatex Chem
Denumirea producătorului Flexatex Chem Schürze
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Domeniul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Sex Unisex
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Fibre speciale
Tip produs Șorţuri
Închidere gât Sistem de curea
Caracteristici impermeabil
Standard EN ISO 13034
Categoria de protecție EIP III
Reutilizare De folosinţă multiplă

Identificare și clasificare

Cod articol S656NVR
EAN / GTIN 5036108471768
Număr producător S656NVR
L-Număr L01840 118350
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Șorțul Flexatex™ Chem este complet impermeabil, tratat antimicotic și rezistent la hidroxid de sodiu 10 %.
  • Este certificată integral conform standardului chimic EN 13034.
  • Materialul este extrem durabil și prezintă o rezistență excepțională la rupere și la tracțiune.

Caracteristică:

  • Material rezistent, respirabil, impermeabil și rezistent la vânt
  • Rezistent și elastic, cu finisaj rezistent la murdărie
  • Rezistenţă la substanţe chimice
  • Bretele reglabile pentru o fixare sigură
  • Ambalajul de vânzare ca suport de prezentare
  • Certificare CE
  • Tratament extrem de hidrofug, fără PFAS, Texpel™ Splash Eco, apa se scurge de pe suprafața țesăturii
  • Model nou