Delantal Flexatex Chem azul marino 0

Número de artículo: S656NVR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Serie Flexatex Chem
Denominación del fabricante Flexatex Chem Schürze
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Intervalo de aplicación Protección contra productos químicos
Sexo Unisex
Color azul
Composición del tejido Fibra especial
Tipo de producto Delantales
Cierre en el cuello Sistema de correas
Características repelente al agua
Norma EN ISO 13034
Categoría de protección EPI III
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo S656NVR
EAN / GTIN 5036108471768
Número del fabricante S656NVR
Número L L01840 118350
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El delantal Flexatex™ Chem es totalmente impermeable, ha sido tratado con un agente antimicótico y es resistente al hidróxido de sodio al 10 %.
  • Está totalmente certificada según la norma química EN 13034.
  • El material es extremadamente duradero y presenta una resistencia excepcional al desgarro y a la tracción.

Característica:

  • Material resistente, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Resistente y elástico, con acabado repelente a la suciedad.
  • Resistente a los productos químicos
  • Correas ajustables para un ajuste seguro
  • El embalaje de venta como apoyo a la presentación
  • Certificado CE
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Nuevo modelo