RWS - shelf

Nr art.: RWS-SHELFBS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Z blachy stalowej
Kolor czarny
Wymiar otworu 6 mm
Odstęp środków otworów 12 mm
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Szerokość całkowita 722 mm
Głębokość całkowita 164 mm
Moduł ścianki perforowanej tak
Masa 1,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS-SHELFBS
EAN / GTIN 3662424159916
Numer producenta RWS-SHELFBS
Numer L L60130 11052
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 6 x 6 mm at 12 mm intervals
  • Stackable up to three plates
  • Usable area dimensions**: 720 x 325 mm
  • Weight: 2 kg

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 164
  • H[mm]: 70
  • L[mm]:722
  • [kg]: 1.2

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript