Roll Workshop System Police črne barve

Št. art.: RWS-SHELFBS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material jeklena pločevina
Barva črna
Velikost luknje 6 mm
Razdalja med središčem luknje in središčem luknje 12 mm
Vrsta izdelka delovna miza
Celotna širina 722 mm
Celotna globina 164 mm
Luknjasta stena da
Masa 1,2 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka RWS-SHELFBS
EAN/GTIN 3662424159916
Številka proizvajalca RWS-SHELFBS
L-število L60130 11052
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 6 x 6 mm v razmiku 12 mm
  • Možnost zlaganja do treh plošč
  • Meritve uporabne površine**: 720 x 325 mm
  • Teža: 2 kg

Lastnosti:

  • D[mm]: 164
  • H[mm]: 70
  • L[mm]:722
  • [kg]: 1,2

Svetovalci za storitve in izdelke