{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | noir | |
| Dimension de trou | 6 mm | |
| Ecartement centre du trou à centre du trou | 12 mm | |
| Type de produit | établi | |
| Largeur totale | 722 mm | |
| Profondeur totale | 164 mm | |
| Panneau perforé au pas de | oui | |
| Poids | 1,2 kg |
| Référence article | RWS-SHELFBS | |
| EAN / GTIN | 3662424159916 | |
| Réf. fabricant | RWS-SHELFBS | |
| Article hors catalogue | L60130 11052 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |