{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | schwarz | |
| Lochmaß | 6 mm | |
| Abstand Lochmitte zu Lochmitte | 12 mm | |
| Produktart | Werkbank | |
| Breite gesamt | 722 mm | |
| Tiefe gesamt | 164 mm | |
| Lochwand-Raster | ja | |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Artikelnummer | RWS-SHELFBS | |
| EAN / GTIN | 3662424159916 | |
| Herstellernummer | RWS-SHELFBS | |
| L-Nummer | L60130 11052 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |