{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Materiaal | plaatstaal | |
| Kleur | zwart | |
| Gatmaat | 6 mm | |
| Afstand midden gat tot midden gat | 12 mm | |
| Producttype | werkbank | |
| Totale breedte | 722 mm | |
| Totale diepte | 164 mm | |
| Geperforeerde wand, raster | ja | |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Artikelnummer | RWS-SHELFBS | |
| EAN/GTIN | 3662424159916 | |
| Nummer fabrikant | RWS-SHELFBS | |
| L-nummer | L60130 11052 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |