Roll Workshop System Shelf nero

Codice art.: RWS-SHELFBS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Lamiera di acciaio
Colore nero
Dimensione del foro 6 mm
Distanza dal centro del foro al centro del foro 12 mm
Tipo di prodotto banco da lavoro
Larghezza complessiva 722 mm
Profondità complessiva 164 mm
Passo per pannello forato
Peso 1,2 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo RWS-SHELFBS
EAN / GTIN 3662424159916
Codice del produttore RWS-SHELFBS
Numero-L L60130 11052
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • 6 x 6 mm a intervalli di 12 mm
  • Impilabile fino a tre pannelli
  • Dimensioni della superficie**: 720 x 325 mm
  • Peso: 2 kg

Proprietà:

  • D[mm]: 164
  • H[mm]: 70
  • L[mm]:722
  • [kg]: 1.2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello