Sealtex Ultra Hi-Vis Rain Trousers Orange L

Nr art.: RT51ORRL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Temperatura, Pranie delikatne 40 °C
Oznaczenie producenta Sealtex™ Ultra Warnschutz Regenbundhose
Rodzaj zastosowania Ochrona przed deszczem; Ochrona przed promieniowaniem UV; Funkcja ostrzegawcza
Wysokość słupa wody 5 000 mm
Wielkości międzynarodowe, Unisex L
Klasa, EN ISO 20471 2
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Pomarańczowy
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 185 g/m2
Metoda mycia Pranie delikatne
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Spodnie robocze
Rodzaj Unisex
Zapięcie Przycisk; Ściągacz gumowy
Właściwości Odbija światło; Wiatroszczelność; oddychająca; wodoodporny
Norma EN 343; EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RT51ORRL
EAN / GTIN 5036108129966
Numer producenta RT51ORRL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This is an excellent weatherproof and breathable trouser using durable Sealtex Ultra fabric. For all day comfort, the waistband is fully elasticated and the hem is adjustable by means of stud fasteners. These reflective trousers are finished with our top quality HiVistex reflective tape certified to EN ISO 20471.

Cecha szcz.:

  • Waterproof with welded seams to prevent water penetration
  • Breathable and windproof fabric with mechanical stretch properties
  • Extremely water resistant eco-conscious fabric finish, water beads away from fabric surface
  • Fully elasticated waistband for ultimate wearer comfort
  • Stud adjustable hems for a secure fit
  • Heat applied reflective tape for added visibility
  • CE certified
  • Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Materiał:

Shell fabric: Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Knit, PU Coated
Shell composition: 100% Polyester, Tricot Knit, PU Coated
Shell weight gm: 185
Shell weight oz: 5.5
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Drip line dry; Do not iron; Do not dry clean; Maximum 25 washes