{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 40 °C | |
| Označení výrobce | Sealtex™ Ultra Warnschutz Regenbundhose | |
| Typ aplikace | Ochrana proti dešti; Ochrana před UV; Výstražná ochrana | |
| Vodní sloupec | 5 000 mm | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | L | |
| Třída, EN ISO 20471 | 2 | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | Oranžová | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 185 g/m2 | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Nežehlit | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Uzávěr | Druk; Stahování na gumu | |
| Vlastnosti | Nepromokavé; Odolné proti větru; Prodyšné; Reflexní | |
| Norma | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | RT51ORRL | |
| EAN / GTIN | 5036108129966 | |
| Číslo výrobce | RT51ORRL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |