{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 40 °C | |
| Denominazione originale prodotto | Sealtex™ Ultra Warnschutz Regenbundhose | |
| Tipo di applicazione | Protezione dalla pioggia; Protezione UV; Ad alta visibilità | |
| Colonna d’acqua | 5.000 mm | |
| Dimensione internazionale, Unisex | L | |
| Classe, EN ISO 20471 | 2 | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Colore | arancione | |
| Composizione del tessuto | Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 185 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio delicato | |
| Asciugatura | Asciugatura del lino normale; Non asciugare a tamburo | |
| Stirare | Non stirare | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Non lavare in modo chimico. | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni | |
| Genere | Unisex | |
| Chiusura | Elastico; Pulsante | |
| Caratteristiche | Es. antivento; Es. riflettente; idrorepellente; traspirante | |
| Normativa | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Categoria di protezione | II |
| Codice articolo | RT51ORRL | |
| EAN / GTIN | 5036108129966 | |
| Codice del produttore | RT51ORRL | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |