{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 40 °C | |
| Denumirea producătorului | Sealtex™ Ultra Warnschutz Regenbundhose | |
| Tipul de aplicare | Protecție împotriva polii; Protecţie UV; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Coloană de apă | 5.000 mm | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | L | |
| Clasa, EN ISO 20471 | 2 | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Culoarea | portocaliu | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 185 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| uscare | Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in | |
| călcare | Nu se calcă | |
| înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Unisex | |
| Închidere | Buton; Şnur elastic | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Rezistent la vânt; impermeabil; permite pielii să respire | |
| Standard | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | RT51ORRL | |
| EAN / GTIN | 5036108129966 | |
| Număr producător | RT51ORRL | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |