{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 40 °C | |
| Oznaka proizvajalca | Sealtex™ Ultra Warnschutz Regenbundhose | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Vrsta uporabe | dežna zaščita; UV-zaščita; opozorilna zaščita | |
| Vodoodpornost | 5.000 mm | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | L | |
| Razred, EN ISO 20471 | 2 | |
| Barva | oranžna | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Gostota tkanine | 185 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju; običajno sušenje na vrvici | |
| Likanje | ne likajte | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Vrsta izdelka | delovne hlače | |
| Spol | Univerzalne | |
| Zadrga | Elastični trak; gumb | |
| Lastnosti | neprepustno za veter; odsevno; vodoodbojen; zračen | |
| Standard | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Kategorija zaščite | II |
| Številka izdelka | RT51ORRL | |
| EAN/GTIN | 5036108129966 | |
| Številka proizvajalca | RT51ORRL | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |