{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Teor de tecido, poliéster | 100 % | |
| Temperatura, lavagem delicada | 40 °C | |
| Designação do fabricante | Sealtex™ Ultra Warnschutz Regenbundhose | |
| Diretiva/identificação | marca CE | |
| Tipo de aplicação | proteção contra chuva; proteção UV; alta visibilidade | |
| Coluna de água | 5 000 mm | |
| Tamanho internacional, Unissexo | L | |
| Classe, EN ISO 20471 | 2 | |
| Cor | laranja | |
| Composição do tecido | poliéster | |
| Densidade do tecido | 185 g/m2 | |
| Processo de lavagem | lavagem delicada | |
| Secar | não secar no tambor; secagem normal pendurada | |
| Passar | não passar a ferro | |
| Branquear | não utilizar lixívia | |
| Limpeza química | não limpar a seco | |
| Tipo de produto | calças de trabalho | |
| Género | Unissexo | |
| Fecho | Elástico; botão de pressão | |
| Propriedades | com propriedades refletoras; impermeável; resistente ao vento; respirável | |
| Norma | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Categoria de proteção | II |
| Número do artigo | RT51ORRL | |
| EAN/GTIN | 5036108129966 | |
| Número do fabricante | RT51ORRL | |
| Fabricante/responsável | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |