Hi-Vis Polycotton Service Trousers Orange Tall L

Nr art.: RT45ORTL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć
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
Zawartość włókien, Bawełna 20 %
Zawartość włókien, Poliester 80 %
Temperatura, Pranie delikatne 40 °C
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza
Pozycja Z tyłu; Z przodu
Klasa, EN ISO 20471 2
Kolor Pomarańczowy
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 280 g/m2
Metoda mycia Pranie delikatne
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Spodnie robocze
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami tak
Zapięcie Ściągacz gumowy
Właściwości Odbija światło; wodoodporny
Norma EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RT45ORTL
EAN / GTIN 5036108163618
Numer producenta RT45ORTL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

A traditionally styled poly-cotton work trousers. Two-band HiVisTex tape above the knee ensures EN ISO 20471 class 2 certification, as well as the rail specification RIS-3279-TOM.

Cecha szcz.:

  • Durable polycotton fabric with Texpel stain resistant finish
  • Reflective tape for increased visibility
  • 3 pockets for ample storage
  • Jetted back pocket
  • Side access pockets
  • Elasticated back waist for a secure fit
  • Bartacked at all stress points
  • Premium stain resistant finish repels oil, water and grime
  • Available in sizes from XS to 5XL
  • Complies with EN ISO 20471 standard
  • Certified to EN ISO 20471 after 50x washes
  • Complies with RIS 3279-TOM for rail industry (orange only)
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiał:

Shell fabric: Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Cotton
Shell composition: 80% Polyester, 20% Cotton
Shell weight gm: 280
Shell weight oz: 8
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Drip line dry; Iron max 150°C; Do not dry clean; Maximum 50 washes