Hi-Vis Poly-bomuld Bukser RIS Orange Tall L T

Art.-nr.: RT45ORTL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Vævsprocent, bomuld 20 %
Vævsprocent, polyester 80 %
Temperatur, skånevask 40 °C
Anvendendelsestype advarselssikkerhed
Position bagest; foran
Klasse, EN ISO 20471 2
Farve orange
Tekstilsammensætning bomuld; polyester
Vævstæthed 280 g/m2
Vaskeproces skånevask
Tørring ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor
Strygning moderat varm (<150°)
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Produkttype bukser med linning
Køn Unisex
Med lommer ja
Lukning Elastik
Egenskaber reflekterende; vandafvisende
Standard EN ISO 20471
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer RT45ORTL
EAN/GTIN 5036108163618
Producentnummer RT45ORTL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Traditionelt designede arbejdsbukser i poly-bomuld. De to striber HiVisTex refleks over knæet er certificeret iht.

Egenskab:

  • Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 3 lommer til opbevaring
  • Skjult baglomme
  • Lommer med side adgang
  • Elastik i taljen for bedre pasform
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • Tilgængelig i str. XS-5XL
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 80% Polyester, 20% Bomuld
Skalens sammensætning: 80% Polyester, 20% Bomuld
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske