{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 20 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 80 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 40 °C | |
| Typ aplikace | Výstražná ochrana | |
| Položka | Vzadu; Vpředu | |
| Třída, EN ISO 20471 | 2 | |
| Barva | Oranžová | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 280 g/m2 | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Středně horké (<150°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Pohlaví | Unisex | |
| S kapsami | ano | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Vlastnosti | Nepromokavé; Reflexní | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | RT45ORTL | |
| EAN / GTIN | 5036108163618 | |
| Číslo výrobce | RT45ORTL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |