{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Cotone | 20 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 80 % | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 40 °C | |
| Tipo di applicazione | Ad alta visibilità | |
| Posizione | rear; front | |
| Classe, EN ISO 20471 | 2 | |
| Colore | arancione | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester | |
| Spessore del tessuto | 280 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio delicato | |
| Asciugatura | Asciugatura del lino normale; Non asciugare a tamburo | |
| Stirare | Calore moderato (<150°) | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Non lavare in modo chimico. | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni | |
| Genere | Unisex | |
| Con tasche | sì | |
| Chiusura | Elastico | |
| Caratteristiche | Es. riflettente; idrorepellente | |
| Normativa | EN ISO 20471 | |
| Categoria di protezione | II |
| Codice articolo | RT45ORTL | |
| EAN / GTIN | 5036108163618 | |
| Codice del produttore | RT45ORTL | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |