• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Pantalones de Polialgodón de alta visibilidad Service Orange Tall L T

Número de artículo: RT45ORTL
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Porcentaje de tejido, Algodón 20 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 80 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad
Posición Detrás; Delante
Clase, EN ISO 20471 2
Color Color naranja
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 280 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar No secar en secadora; Secado normal al aire
Plancha Moderadamente caliente (<150°)
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de producto Pantalón
Sexo Unisex
Con bolsillos
Cierre Goma
Características Reflectante; repelente al agua
Norma EN ISO 20471
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo RT45ORTL
EAN / GTIN 5036108163618
Número del fabricante RT45ORTL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Un tradicional pantalón de trabajo de polialgodón. Dos bandas de cinta HiVisTex por encima de la rodilla permiten la certificación según EN ISO 20471 clase 2 y también la especificación de ferrocarriles RIS-3279-TOM.

Característica:

  • Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo trasero de ojal
  • Accesos laterales a bolsillos
  • Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Disponible en tallas de XS a 5XL
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 80% Poliéster, 20% Algodón
Composición de la carcasa: 80% Poliéster, 20% Algodón
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados