Pantalones de Polialgodón de alta visibilidad Service Orange Tall L T

N.º do artigo: RT45ORTL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição

sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Teor de tecido, 20 %
Teor de tecido, 80 %
Temperatura, 40 °C
Tipo de aplicação alta visibilidade
Posição Detrás; Delante
Classe, 2
Cor laranja
Composição do tecido Algodón; Poliéster
Densidade do tecido 280 g/m2
Processo de lavagem lavagem delicada
Secar não secar no tambor; secagem normal pendurada
Passar moderadamente quente (<150°)
Branquear não utilizar lixívia
Limpeza química não limpar a seco
Tipo de produto calças de trabalho
Género Unissexo
Com bolsos sim
Fecho Elástico
Propriedades com propriedades refletoras; impermeável
Norma EN ISO 20471
Categoria de proteção II

Identificação e classificação

Número do artigo RT45ORTL
EAN/GTIN 5036108163618
Número do fabricante RT45ORTL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Un tradicional pantalón de trabajo de polialgodón. Dos bandas de cinta HiVisTex por encima de la rodilla permiten la certificación según EN ISO 20471 clase 2 y también la especificación de ferrocarriles RIS-3279-TOM.

Característica:

  • Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo trasero de ojal
  • Accesos laterales a bolsillos
  • Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Disponible en tallas de XS a 5XL
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 80% Poliéster, 20% Algodón
Composición de la carcasa: 80% Poliéster, 20% Algodón
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados