Roller cabinet 6 drawers, 759 x 421 mm, 3 modules per drawer, SAFETY range

Nr art.: ROLL.6NM3AS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czarny
Szerokość całkowita Bg 779 mm
Głębokość całkowita Tg 515 mm
Wys. całkowita Hg 972 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 6 szt.
Wysokość frontu HfS 200 mm; 270 mm; 60 mm
Szerokość użytkowa szuflad BnS 569 mm
Głębokość użytkowa szuflad TnS 421 mm
Wysokość użyteczna szuflad HnS 130 mm; 200 mm; 270 mm; 60 mm
Nośność szuflad 20 kg; 30 kg
Z uchwytem do pchania tak
Z półką tak
Szerokość użytkowa półki 560 mm
Głębokość użytkowa półki 460 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 800 kg
Masa 55 kg
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ROLL.6NM3AS
EAN / GTIN 3662424168017
Numer producenta ROLL.6NM3AS
Numer L L60130 10729
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with the SAFETY LOCK SYSTEM, a locking system of the drawers to each other, so that multiple drawers cannot be opened at the same time
  • Eliminates any risk of the workshop trolley tipping over
  • Large and strong work surface of 560x460mm
  • Double bi-material handles for best manoeuvrability
  • Long life due to high-quality materials - resistant to most common workshop chemicals
  • New drawers with integrated safety hook
  • Swivelling rubber wheels: 4 wheels á Ø125 mm, 2 swivel (one with brake) and 2 fixed
  • Trolley supplied with wheels fitted - chip resistant and resistant to most common hydrocarbons
  • Central locking with robust steel mechanism and shatterproof folding key
  • Recess between handles for storage of small parts
  • Compatible with all Facom modules
  • Compatible with all lateral JET accessories

Cecha szcz.:

  • 6 drawers = 18 modules
  • 3 drawers, height 60 mm = 9 modules
  • 2 drawers, height 200 mm = 6 modules
  • 1 drawer, height 270 mm
  • The 270 mm drawer can also accommodate modules
  • Total static payload: 800 kg
  • Total payload per drawer: 20-30 kg
  • Overall dimensions (including wheels and worktop, L x W x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Useful dimensions of drawers (L x W x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Colour: Black 9005
  • [kg]: 55