Cărucior de siguranță pentru atelier ROLL cu 6 sertare, 3 module pe sertar, negru (RAL 9004)

Cod articol.: ROLL.6NM3AS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru
Lăţimea totală Bg 779 mm
Adâncimea totală Tg 515 mm
Înălţimea totală Hg 972 mm
Cu sertare da
Număr de sertare 6 buc.
Înălțimi frontale HfS 200 mm; 270 mm; 60 mm
Lățime utilă sertare BnS 569 mm
Adâncime utilă sertare TnS 421 mm
Înălţimea utilă a sertarelor HnS 130 mm; 200 mm; 270 mm; 60 mm
Sertar capacitate portantă 20 kg; 30 kg
Cu mâner de împingere da
Cu raft da
Lățime utilă a raftului 560 mm
Adâncime utilă a raftului 460 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Capacitate portantă max. 800 kg
Greutate 55 kg
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol ROLL.6NM3AS
EAN / GTIN 3662424168017
Număr producător ROLL.6NM3AS
L-Număr L60130 10729
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Este echipat cu SAFETY LOCK SYSTEM, un sistem de blocare a sertarelor între ele, astfel încât mai multe sertare nu pot fi deschise în același timp
  • Elimină orice risc de răsturnare a căruciorului de atelier
  • Suprafață de lucru mare și rezistentă de 560x460mm
  • Mânere duble bi-materiale pentru cea mai bună manevrabilitate
  • Viabilitate îndelungată datorită materialelor de înaltă calitate - rezistente la cele mai comune substanțe chimice din atelier
  • Sertare noi cu cârlig de siguranță integrat
  • Roți pivotante din cauciuc: 4 roți á Ø125 mm, 2 pivotante (una cu frână) și 2 fixe
  • Cărucior livrat cu roți montate - rezistente la așchii și la cele mai comune hidrocarburi
  • Blocare centrală cu mecanism robust din oțel și cheie pliabilă incasabilă
  • Rezervă între mânere pentru depozitarea pieselor mici
  • Compatibil cu toate modulele Facom
  • Compatibil cu toate accesoriile laterale JET
  • .

Caracteristică:

  • 6 sertare = 18 module
  • 3 sertare, înălțime 60 mm = 9 module
  • 2 sertare, înălțime 200 mm = 6 module
  • 1 sertar, înălțime 270 mm
  • Sertarul de 270 mm poate găzdui, de asemenea, module
  • Carga utilă statică totală: 800 kg
  • Carga utilă totală pe sertar: 20-30 kg
  • Dimensiuni totale (inclusiv roțile și blatul de lucru, L x l x h): 779 x 515 x 972 mm
  • Dimensiuni utile ale sertarelor (L x l x h): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Culoare: Negru 9005
  • [kg]: 55