{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva |
Černá
|
|
| Celková šířka Bg |
779 mm
|
|
| Celková hloubka Tg |
515 mm
|
|
| Celková výška Hg |
972 mm
|
|
| Se zásuvkami |
ano
|
|
| Počet zásuvek |
6 ks
|
|
| Výška čela HfS |
200 mm; 270 mm; 60 mm
|
|
| Užitná šířka zásuvek BnS |
569 mm
|
|
| Zásuvky užitná hloubka TnS |
421 mm
|
|
| Zásuvky užitná výška HnS |
130 mm; 200 mm; 270 mm; 60 mm
|
|
| Zásuvky nosnost |
20 kg; 30 kg
|
|
| S posuvným madlem |
ano
|
|
| S odkládací plochou |
ano
|
|
| Užitná šířka odkládací police |
560 mm
|
|
| Užitná hloubka odkládací police |
460 mm
|
|
| Typ válečků |
Řiditelné kolečko
|
|
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko |
ano
|
|
| Počet roliček, Řiditelné kolečko |
4 ks
|
|
| Počet kol/koleček celkem |
4 ks
|
|
| Vnější průměr kola/válečku |
125 mm
|
|
| Materiál kola/válečku |
celogumové
|
|
| Rozsah použití |
Dílenský vozík
|
|
| Druh produktu |
Dílenský vozík
|
|
| Nosnost max. |
800 kg
|
|
| Hmotnost |
55 kg
|
|
| Pojízdné |
ano
|
| Katalogové číslo | ROLL.6NM3AS | |
| EAN / GTIN | 3662424168017 | |
| Číslo výrobce | ROLL.6NM3AS | |
| L-číslo | L60130 10729 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |