Bezpečnostní dílenský vozík ROLL se 6 zásuvkami, 3 moduly na zásuvku, černý (RAL 9004)

Č. pol.: ROLL.6NM3AS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba čierna
Celková šírka Bg 779 mm
Celková hĺbka Tg 515 mm
Celková výška Hg 972 mm
So zásuvkami áno
Počet zásuviek 6 hod.
Výška vpredu HfS 200 mm; 270 mm; 60 mm
Zásuvky Úžitková šírka BnS 569 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka TnS 421 mm
Zásuvky Úžitková výška HnS 130 mm; 200 mm; 270 mm; 60 mm
Nosnosť zásuvky 20 kg; 30 kg
S posuvnou rukoväťou Áno
S odkladacou policou áno
Užitočná šírka odkladacej police 560 mm
Užitočná hĺbka odkladacej police 460 mm
Druh koliesok Otočné koliesko
Zaisťovacia brzda, Otočné koliesko Áno
Počet roliek, Otočné koliesko 4 hod.
Počet kolies/koliesok celkovo 4 hod.
Vonkajší priemer kolesa/kolieska 125 mm
Materiál kolesa/kolieska celogumové
Rozsah použitia Dielenský vozík
Druh produktu Dielenský vozík
Nosnosť max. 800 kg
Hmotnosť 55 kg
Pojazdné áno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky ROLL.6NM3AS
EAN/GTIN 3662424168017
Číslo výrobcu ROLL.6NM3AS
Číslo L L60130 10729
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Descriere:

  • Este echipat cu SAFETY LOCK SYSTEM, un sistem de blocare a sertarelor între ele, astfel încât mai multe sertare nu pot fi deschise în același timp
  • Elimină orice risc de răsturnare a căruciorului de atelier
  • Suprafață de lucru mare și rezistentă de 560x460mm
  • Mânere duble bi-materiale pentru cea mai bună manevrabilitate
  • Viabilitate îndelungată datorită materialelor de înaltă calitate - rezistente la cele mai comune substanțe chimice din atelier
  • Sertare noi cu cârlig de siguranță integrat
  • Roți pivotante din cauciuc: 4 roți á Ø125 mm, 2 pivotante (una cu frână) și 2 fixe
  • Cărucior livrat cu roți montate - rezistente la așchii și la cele mai comune hidrocarburi
  • Blocare centrală cu mecanism robust din oțel și cheie pliabilă incasabilă
  • Rezervă între mânere pentru depozitarea pieselor mici
  • Compatibil cu toate modulele Facom
  • Compatibil cu toate accesoriile laterale JET
  • .

Caracteristică:

  • 6 sertare = 18 module
  • 3 sertare, înălțime 60 mm = 9 module
  • 2 sertare, înălțime 200 mm = 6 module
  • 1 sertar, înălțime 270 mm
  • Sertarul de 270 mm poate găzdui, de asemenea, module
  • Carga utilă statică totală: 800 kg
  • Carga utilă totală pe sertar: 20-30 kg
  • Dimensiuni totale (inclusiv roțile și blatul de lucru, L x l x h): 779 x 515 x 972 mm
  • Dimensiuni utile ale sertarelor (L x l x h): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Culoare: Negru 9005
  • [kg]: 55