{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Couleur | zwart | |
| Largeur totale | 779 mm | |
| Profondeur totale | 515 mm | |
| Hauteur totale | 972 mm | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Nombre de tiroirs | 6 pc. | |
| Hauteurs frontales | 200 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 569 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 421 mm | |
| Hauteur utile de tiroir | 130 mm; 200 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Charge admissible des tiroirs | 20 kg; 30 kg | |
| Avec poignée coulissante | ja | |
| Avec tablette | oui | |
| Largeur utile plateau | 560 mm | |
| Profondeur utile plateau | 460 mm | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | ja | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 4 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Matériau roue/roulette | Caoutchouc plein | |
| Domaine d’utilisation | Servantes d'atelier | |
| Type de produit | Servantes d'atelier | |
| Charge admissible max. | 800 kg | |
| Poids | 55 kg | |
| À roulettes | oui |
| Artikelnummer | ROLL.6NM3AS | |
| EAN/GTIN | 3662424168017 | |
| Nummer fabrikant | ROLL.6NM3AS | |
| L-nummer | L60130 10729 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |