Carro de taller de seguridad ROLL con 6 cajones, 3 módulos por cajón, negro (RAL 9004)

Número de artículo: ROLL.6NM3AS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Anchura total Bg 779 mm
Profundidad total Tg 515 mm
Altura total Hg 972 mm
Con cajones sí
Cantidad de cajones 6 ud.
Alturas frontales HfS 200 mm; 270 mm; 60 mm
Cajón, anchura útil BnS 569 mm
Cajón, profundidad útil TnS 421 mm
Altura útil de cajones HnS 130 mm; 200 mm; 270 mm; 60 mm
Cajones, capacidad de carga 20 kg; 30 kg
Con tirador deslizante sí
Con estante sí
Anchura útil de estante 560 mm
Profundidad útil del estante 460 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Material rueda Caucho macizo
Intervalo de empleo Carros de taller
Tipo de producto Carros de taller
Capacidad de carga máx. 800 kg
Peso 55 kg
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo ROLL.6NM3AS
EAN / GTIN 3662424168017
Número del fabricante ROLL.6NM3AS
Número L L60130 10729
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Equipado con el SAFETY LOCK SYSTEM, un sistema de bloqueo de los cajones entre sí, para que no se puedan abrir varios cajones al mismo tiempo
  • Elimina cualquier riesgo de que el carro de taller vuelque
  • Superficie de trabajo grande y resistente de 560x460mm
  • Doble asa bimaterial para una mejor maniobrabilidad
  • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
  • Nuevos cajones con gancho de seguridad integrado
  • Ruedas de goma giratorias: 4 ruedas á Ø125 mm, 2 giratorias (una con freno) y 2 fijas
  • El carro se suministra con ruedas montadas - resistentes a las virutas y a los hidrocarburos más comunes
  • Bloqueo central con mecanismo de acero robusto y llave plegable inastillable
  • Receso entre las asas para guardar piezas pequeñas
  • Compatible con todos los módulos Facom
  • Compatible con todos los accesorios laterales JET

Característica:

  • 6 cajones = 18 módulos
  • 3 cajones, altura 60 mm = 9 módulos
  • 2 cajones, altura 200 mm = 6 módulos
  • 1 cajón, altura 270 mm
  • El cajón de 270 mm también puede alojar módulos
  • Carga útil estática total: 800 kg
  • Carga útil total por cajón: 20-30 kg
  • Dimensiones totales (incluyendo ruedas y encimera, L x A x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Dimensiones útiles de los cajones (L x A x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Color: Negro 9005
  • [kg]: 55