Casca cu Vizor Endurance White R

Cod articol.: PW55WHR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Endurance
Denumirea producătorului Endurance Visier Helm
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Cu disc da
Material disc Policarbonat
Proprietăți disc Disc înlocuibil
Închidere Dispozitiv de fixare cu curea
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea alb
Tip produs Cască
Material Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Circumferința capului min. 56 cm
Circumferința capului max. 63 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 166; EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Rezistență la temperatură max. 50 °C
Caracteristici Protecţie împotriva deformării laterale (LD); Suport pentru protecție auditivă
Sex Unisex
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol PW55WHR
EAN / GTIN 5036108171873
Număr producător PW55WHR
L-Număr L01840 862
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Casca ventilata. Carcasă ABS, ham confortabil din material textil în 6 puncte, rotiță cu clichet ajustabilă, 56-63 cm. Banda de transpirație și cureaua de bărbie incluse. Vândut cu viziera transparentă retractabilă PW56 inclusă. Piese de schimb disponibile.

Caracteristică:

  • Carcasă de cască ventilată pentru a permite circulația aerului răcind capul utilizatorului
  • Ham cu suspensie textilă în 6 puncte pentru un confort și o siguranță sporită la purtare
  • Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet
  • Curea de bărbie inclusă
  • Viziera retractabila Clear inclusa
  • Compatibil cu suportul de vizieră pentru cască PS58
  • Compatibil cu PW47 și PS47 Clip-On Muff
  • Viziera de rezerva disponibila
  • Disponibile in multiple variante de culori
  • Durată de viață de până la 7 ani de la data fabricației (utilizata in conditii optime)
  • Deformare laterala
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 166 (1 FT)

Material:

Material: ABS; Policarbonat;