Čelada z vizirjem Endurance White R

Št. art.: PW55WHR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija Endurance
Oznaka proizvajalca Endurance Visier Helm
Embalaža ohlapno
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka oznaka CE
Z diskom da
Material, plošča polikarbonat
Lastnosti plošče zamenljiva plošča
Zadrga trakasti zapiralni sistem
Mednarodna velikost onesize
Barva bela
Vrsta izdelka čelada
Material akrilnitril-butadien-stiren (ABS)
Obseg glave min. 56 cm
Obseg glave maks. 63 cm
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Nastavljanje dolžine Da
Standard EN 166; EN 397
Temperaturna odpornost min. −30 °C
Temperaturna odpornost maks. 50 °C
Lastnosti nosilec zaščite sluha; zaščita pred bočno deformacijo (LD)
Spol Univerzalne
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka PW55WHR
EAN/GTIN 5036108171873
Številka proizvajalca PW55WHR
L-število L01840 862
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Prezračevana čelada. ABS lupina, udobni tekstilni 6 točkovni trakovi, z vrtljivim kolescem nastavljiva velikost, 56-63 cm. Vključena sta trak proti potenju in trak za brado. Prodaja se z dvižnim prozornim vizirjem PW56. Rezervni deli so na voljo.

Lastnosti:

  • Zračna lupina čelade omogoča kroženje zraka, ki hladi glavo uporabnika
  • 6-točkovni varovalni pas iz tekstila za večje udobje in varnost uporabnika
  • Naglavni trak z nastavitvijo velikosti s sistemom vrtljivega kolesca
  • Trak za brado priložen
  • Zložljiv vizir vključen
  • Združljivo z nosilcem vizirja čelade PS58
  • Združljivo z PW47 in PS47 naušniki s zaponko
  • Nadomestni vizir na voljo
  • Na voljo v več barvah
  • Življenjska doba do 7 let od datuma proizvodnje (če je nepoškodovan)
  • Bočna deformacija
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 166 (1 FT)

Material:

Material: ABS; Polikarbonat;